3X6 ヤキパシ SUS410 (+)Sタイプ トラス 大阪魂 59429049 3X6 ヤキパシ SUS410 (+)Sタイプ トラス 大阪魂 59429049 3X6 ヤキパシ SUS410 (+)Sタイプ トラス 大阪魂 59429049

ヤキパシ SUS410 (+)Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59429049 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,621
販売価格(税別)
13,292
長さ(mm)6 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.5 寸法D(mm)2.94 寸法C(mm)3.04 寸法k(mm)1.9 寸法dk(mm)6.9 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする