大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59429128
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,952
販売価格(税別)
¥
10,865
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法D(mm)
3.04
寸法C(mm)
3.14
寸法k(mm)
1.9
ピッチ(山数/inch)
20
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼び
3