大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59429171
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,669
販売価格(税別)
¥
5,154
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法D(mm)
4.01
寸法C(mm)
4.15
寸法k(mm)
2.5
ピッチ(山数/inch)
16
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4