大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
3カW-NW Sタイプ トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
ねじの呼び
3
注文コード
59431587
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,582
販売価格(税別)
¥
10,529
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼び
3