3X12 3カW-NW Sタイプ トラス 大阪魂 59431605 3X12 3カW-NW Sタイプ トラス 大阪魂 59431605 3X12 3カW-NW Sタイプ トラス 大阪魂 59431605

3カW-NW Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) ねじの呼び3 注文コード59431605 品番3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,548
販売価格(税別)
8,680
この商品はねじの呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.5 寸法D(mm)2.94 寸法C(mm)3.04 寸法k(mm)1.9 寸法dk(mm)6.9 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする