4X6 3カW-NW Sタイプ トラス 大阪魂 59431630 4X6 3カW-NW Sタイプ トラス 大阪魂 59431630 4X6 3カW-NW Sタイプ トラス 大阪魂 59431630

3カW-NW Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) ねじの呼び4 注文コード59431630 品番4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,042
販売価格(税別)
9,129
この商品はねじの呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法D(mm)3.92 寸法C(mm)4.06 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする