5X8 3カW-NW Sタイプ トラス 大阪魂 59431797 5X8 3カW-NW Sタイプ トラス 大阪魂 59431797 5X8 3カW-NW Sタイプ トラス 大阪魂 59431797

3カW-NW Sタイプ トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(800個) ねじの呼び5 注文コード59431797 品番5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,715
販売価格(税別)
7,014
この商品はねじの呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法D(mm)4.92 寸法C(mm)5.08 寸法k(mm)3.1 寸法dk(mm)11.8 ねじの呼び5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする