2X8 3カW-NW Bタイプ トラス 大阪魂 59435611 2X8 3カW-NW Bタイプ トラス 大阪魂 59435611 2X8 3カW-NW Bタイプ トラス 大阪魂 59435611

3カW-NW Bタイプ トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) ねじの呼び2 注文コード59435611 品番2X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,127
販売価格(税別)
21,934
この商品はねじの呼び・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 十字穴番号1 寸法D(mm)1.95 寸法C(mm)2.03 寸法k(mm)1.2 ピッチ(山数/inch)40 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼び2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする