大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
3カW-NW Bタイプ トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
ねじの呼び
4
注文コード
59435961
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,818
販売価格(税別)
¥
8,925
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.9
寸法C(mm)
4.04
寸法k(mm)
2.5
ピッチ(山数/inch)
18
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4