大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
アイボリー Bタイプ トラス(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(1300個)
注文コード
59436180
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,758
販売価格(税別)
¥
9,780
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.9
寸法C(mm)
4.04
寸法k(mm)
2.5
ピッチ(山数/inch)
18
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4