4X16 ホワイト Bタイプ トラス(3カ-W 大阪魂 59436216 4X16 ホワイト Bタイプ トラス(3カ-W 大阪魂 59436216 4X16 ホワイト Bタイプ トラス(3カ-W 大阪魂 59436216

ホワイト Bタイプ トラス(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59436216 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,278
販売価格(税別)
7,525
長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法D(mm)3.9 寸法C(mm)4.04 寸法k(mm)2.5 ピッチ(山数/inch)18 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする