5X10 ステンメッキ Bタイプ トラス 大阪魂 59436451 5X10 ステンメッキ Bタイプ トラス 大阪魂 59436451 5X10 ステンメッキ Bタイプ トラス 大阪魂 59436451

ステンメッキ Bタイプ トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(800個) 注文コード 59436451 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,998
販売価格(税別)
9,089
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法D(mm)4.9 寸法C(mm)5.06 寸法k(mm)3.1 ピッチ(山数/inch)16 寸法dk(mm)11.8 ねじの呼び5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする