大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
ステンメッキ Bタイプ トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(800個)
注文コード
59436469
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,458
販売価格(税別)
¥
9,507
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法D(mm)
4.9
寸法C(mm)
5.06
寸法k(mm)
3.1
ピッチ(山数/inch)
16
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼び
5