大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
3カW-NW Cタイプ トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1500個)
注文コード
59444808
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,131
販売価格(税別)
¥
6,483
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4
ねじ外径D(mm)
3.82
ねじ外径C(mm)
3.96