大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
3カ-B デルタイト-3(トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1200個)
注文コード
59445158
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,715
販売価格(税別)
¥
7,014
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4