4X10 ニッケル デルタイト-3(トラス 大阪魂 59445176 4X10 ニッケル デルタイト-3(トラス 大阪魂 59445176 4X10 ニッケル デルタイト-3(トラス 大阪魂 59445176

ニッケル デルタイト-3(トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1200個) 長さ(mm)10 注文コード59445176 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,319
販売価格(税別)
6,654
この商品は長さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.7 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする