4X12 3カ-B デルタイト-3(トラス 大阪魂 59445185 4X12 3カ-B デルタイト-3(トラス 大阪魂 59445185 4X12 3カ-B デルタイト-3(トラス 大阪魂 59445185

3カ-B デルタイト-3(トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59445185 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,187
販売価格(税別)
6,534
長さ(mm)12 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.7 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする