大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
ニッケル デルタイト-3(トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
長さ(mm)
12
注文コード
59445201
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,613
販売価格(税別)
¥
6,012
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
4