3X8 3カ-W ノジロックCSタイプ(トラス 大阪魂 59445420 3X8 3カ-W ノジロックCSタイプ(トラス 大阪魂 59445420 3X8 3カ-W ノジロックCSタイプ(トラス 大阪魂 59445420

3カ-W ノジロックCSタイプ(トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4000個) 注文コード 59445420 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,252
販売価格(税別)
31,138
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.5 寸法k(mm)1.9 寸法dk(mm)6.9 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする