6X16 3カ-W ノジロックCタイプ(トラス 大阪魂 59445578 6X16 3カ-W ノジロックCタイプ(トラス 大阪魂 59445578 6X16 3カ-W ノジロックCタイプ(トラス 大阪魂 59445578

3カ-W ノジロックCタイプ(トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(350個) 注文コード 59445578 品番 6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,079
販売価格(税別)
8,254
長さ(mm)16 ピッチ(mm)1 寸法k(mm)3.7 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする