大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
3カ-W ノジロックCタイプ(トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(400個)
注文コード
59445587
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,966
販売価格(税別)
¥
11,787
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1
寸法k(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6