4X8 クローム リップネジ(トラス 大阪魂 59445630 4X8 クローム リップネジ(トラス 大阪魂 59445630 4X8 クローム リップネジ(トラス 大阪魂 59445630

クローム リップネジ(トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1200個) 注文コード59445630 品番4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,927
販売価格(税別)
10,843
長さ(mm)8 寸法d(mm)4.1 寸法A(mm)1.5 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする