4X8 SUS ノジロックCタイプ(トラス 大阪魂 59447416 4X8 SUS ノジロックCタイプ(トラス 大阪魂 59447416 4X8 SUS ノジロックCタイプ(トラス 大阪魂 59447416

SUS ノジロックCタイプ(トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59447416 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,334
販売価格(税別)
26,667
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.7 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする