4X10 SUS ノジロックCタイプ(トラス 大阪魂 59447425 4X10 SUS ノジロックCタイプ(トラス 大阪魂 59447425 4X10 SUS ノジロックCタイプ(トラス 大阪魂 59447425

SUS ノジロックCタイプ(トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59447425 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,665
販売価格(税別)
33,332
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.7 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする