大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
SUS ノジロックC(トラス(パック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
59447486
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,848
販売価格(税別)
¥
6,225
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4