OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の チップ関連商品
CFRP用 電着ダイヤモンドルーター ED-EM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59532786
品番
ED-EM 10
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
スチール(STEEL)
粒度
#60
全長(mm)
75
呼び径(mm)
10
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
ダイヤモンドコーティング
首下長(mm)
31
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)