OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の チップ関連商品
CFRP用 電着ダイヤモンドルーター ED-EM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59532804
品番
ED-EM 8
参考基準価格(税別)
¥7,910
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
スチール(STEEL)
粒度
#60
全長(mm)
70
呼び径(mm)
8
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
ダイヤモンドコーティング
首下長(mm)
19
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)