OSG(オーエスジー)
超硬スクエアエンドミル WXコート 2刃 ショート WXL-EDS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
59534904
品番
WXL-EDS 7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,840
刃径(mm)
7.5
シャンク径(mm)
8
刃長(mm)
16
全長(mm)
60
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
表面処理
WXLコート
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
超硬エンドミルWXLコーティング(2刃ショート形)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59534904
WXL-EDS 7.5
60563772
WXL-2D-DE 7.5
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)
1本
¥
9,498
税込
¥
10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)