2X6 BK ステン(+)B0トラス 大阪魂 59565680 2X6 BK ステン(+)B0トラス 大阪魂 59565680 2X6 BK ステン(+)B0トラス 大阪魂 59565680

BK ステン(+)B0トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8000個) 長さ(mm)6 注文コード59565680 品番2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,485
販売価格(税別)
47,714
この商品は長さ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 十字穴番号1 呼び径2 寸法d(mm)2 山数(25.4mmに付き)40 寸法Q(mm)1.01 寸法k(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする