大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
BK ステン(+)B0トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
長さ(mm)
12
注文コード
59565707
品番
2X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,858
販売価格(税別)
¥
33,507
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2
山数
(25.4mmに付き)40
寸法Q(mm)
1.01
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
4.5