大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
BK ステン(+)B0トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
長さ(mm)
20
注文コード
59565741
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,993
販売価格(税別)
¥
10,903
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9