大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
BK ステン(+)B0トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
長さ(mm)
10
注文コード
59565768
品番
3.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,930
販売価格(税別)
¥
9,027
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.5
山数
(25.4mmに付き)20
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
8.1