4X16(G=5 ブラック ステン(+)BRPサラ 大阪魂 59566468

 

4X16(G=5 ブラック ステン(+)BRPサラ 大阪魂 59566468
4X16(G=5 ブラック ステン(+)BRPサラ 大阪魂 59566468
4X16(G=5 ブラック ステン(+)BRPサラ 大阪魂 59566468

ブラック ステン(+)BRPサラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)16
呼び4
内容量1セット(1000個)注文コード59566468品番4X16(G=5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,445
販売価格(税別)
¥11,314
長さ(mm)
16
呼び
4
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法G(mm)
約5
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする