大阪魂
ブラック ステン(+)BRPサラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
1セット(38個)
1セット(43個)
1セット(200個)
¥5,867
1セット(500個)
1セット(1000個)
長さ(mm)
35
16
20
25
30
35
40
45
50
呼び
5
4
4.5
5
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59566599
品番
5X35(G=5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,454
販売価格(税別)
¥
5,867
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
呼び
5
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法G(mm)
約5
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(mm)
10