大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
BK ステン(+)B1トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59569740
品番
4.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,125
販売価格(税別)
¥
20,114
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.53
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
10.6