6X12 BK ステン(+)B1トラス 大阪魂 59569776 6X12 BK ステン(+)B1トラス 大阪魂 59569776 6X12 BK ステン(+)B1トラス 大阪魂 59569776

BK ステン(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59569776 品番 6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,407
販売価格(税別)
6,734
長さ(mm)12 十字穴番号3 呼び径6 寸法d(mm)6 山数(25.4mmに付き)14 寸法Q(mm)2.86 寸法k(mm)3.7 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする