大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
BK ステン(+)B1トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59569801
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,896
販売価格(税別)
¥
8,087
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6
山数
(25.4mmに付き)14
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
14