※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
スズコバ(+)B1トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1200個)
長さ(mm)
8
注文コード
59575279
品番
4.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,080
販売価格(税別)
¥
13,709
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.53
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
10.6