※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
クロメート (+)B1トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(300個)
注文コード
59575525
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,708
販売価格(税別)
¥
7,007
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.83
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8