※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
GB ステン(+)B1トラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(8000個)
注文コード
59581308
品番
2X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,848
販売価格(税別)
¥
56,225
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2
山数
(25.4mmに付き)40
寸法Q(mm)
1.01
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
4.5