※寸法図

2.6X5 GB ステン(+)B1トラス 大阪魂 59581335 2.6X5 GB ステン(+)B1トラス 大阪魂 59581335

GB ステン(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4000個) 注文コード 59581335 品番 2.6X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,583
販売価格(税別)
28,712
長さ(mm)5 十字穴番号1 呼び径2.6 寸法d(mm)2.6 山数(25.4mmに付き)28 寸法Q(mm)1.42 寸法k(mm)1.6 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする