※寸法図

3X20 GB ステン(+)B0トラス 大阪魂 59583889 3X20 GB ステン(+)B0トラス 大阪魂 59583889

GB ステン(+)B0トラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59583889 品番 3X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,079
販売価格(税別)
10,072
長さ(mm)20 十字穴番号1 呼び径3 寸法d(mm)3 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.72 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする