※寸法図
大阪魂
ブラック (+)B1ナベ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2200個)
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(1400個)
1セット(1500個)
1セット(1600個)
1セット(2000個)
1セット(2200個)
¥13,080
1セット(2500個)
1セット(3000個)
長さ(mm)
8
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
50
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(2200個)
注文コード
59587940
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,388
販売価格(税別)
¥
13,080
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
3