※寸法図

2X10 ステンメッキ (+)B1トラス 大阪魂 59596769 2X10 ステンメッキ (+)B1トラス 大阪魂 59596769

ステンメッキ (+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4000個) 注文コード 59596769 品番 2X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,621
販売価格(税別)
13,292
長さ(mm)10 十字穴番号1 呼び径2 寸法d(mm)2 山数(25.4mmに付き)40 寸法Q(mm)1.01 寸法k(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする