※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
ステンメッキ (+)B1トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
59596796
品番
2.6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,245
販売価格(税別)
¥
10,223
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.6
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.42
寸法k(mm)
1.6
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5.9