※寸法図

2.6X10 ステンメッキ (+)B1トラス 大阪魂 59596805 2.6X10 ステンメッキ (+)B1トラス 大阪魂 59596805

ステンメッキ (+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2500個) 注文コード 59596805 品番 2.6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,243
販売価格(税別)
9,312
長さ(mm)10 十字穴番号1 呼び径2.6 寸法d(mm)2.6 山数(25.4mmに付き)28 寸法Q(mm)1.42 寸法k(mm)1.6 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする