※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
ホワイト ステン(+)B1トラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
長さ(mm)
10
注文コード
59612336
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,218
販売価格(税別)
¥
11,107
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9