※寸法図

4X40 サビナイ Bステン(+)B1トラス 大阪魂 59613201 4X40 サビナイ Bステン(+)B1トラス 大阪魂 59613201

サビナイ Bステン(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 長さ(mm)40 注文コード59613201 品番4X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,212
販売価格(税別)
5,647
この商品は長さ・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)2.13 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする