※寸法図

4.5X25 ホワイト ステン(+)B1トラス 大阪魂 59613350 4.5X25 ホワイト ステン(+)B1トラス 大阪魂 59613350

ホワイト ステン(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 長さ(mm)25 注文コード59613350 品番4.5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,746
販売価格(税別)
9,769
この商品は長さ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 十字穴番号2 呼び径4.5 寸法d(mm)4.5 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.53 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)4.7 寸法dk(mm)10.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする