※寸法図

4.5X30 ホワイト ステン(+)B1トラス 大阪魂 59613395 4.5X30 ホワイト ステン(+)B1トラス 大阪魂 59613395

ホワイト ステン(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 長さ(mm)30 注文コード59613395 品番4.5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,853
販売価格(税別)
4,412
この商品は長さ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 十字穴番号2 呼び径4.5 寸法d(mm)4.5 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.53 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)4.7 寸法dk(mm)10.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする